Referenties

Timken:07196
Rubix:03384604
Fabrikant:100050424
EAN:0053893166957
TIMKEN 07196 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,005 mm
Breedte14,26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 07196 CUP


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: de kegel (binnenring) en de kop (buitenring). Het wordt meestal gemonteerd in tegengestelde paren op een as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking33,6 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,005 mm
Breedte14,26 mm
Materiaalgestampt staal (kooi)
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a29600 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca5190 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 13,62 excl. BTW
/ stuk
€ 16,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen