TIMKEN LL 529749/LL 529710 KEGELLAGER EENRIJIG

Rollenlager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL529749/LL529710
Rubix:03328118
EAN:0053893661711
TIMKEN LL 529749/LL 529710 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter188,12 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 529749/LL 529710 KEGELLAGER EENRIJIG


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de conus (binnenring) en de bak (buitenring). Het wordt gewoonlijk in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter188,12 mm
Breedte22,225 mm
Gewicht1,4 kg
Seriets (tapered single)
Kokerstaal
Dikte20,638 mm
Lagertypeenkelrijig kegelrollenlager (ts)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a214000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca19200 N
€ 1.550,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.876,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen