Referenties
Timken:T189
Rubix:03385374
EAN:0053893731247




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,879 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,956 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
Productdetails : TIMKEN T 189 KEGELTAATSLAGER
Timken T189 stuwkegellager (TTCS) voor oscillerende toepassingen met gestempelde stalen retainer. 47,879×82,956×23,02 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 47,879 mm |
| Buitendiameter | 82,956 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | ttcs |
| Materiaal | gestempeld staal (retainer) |
| Koker | staal |
| Lagertype | stuwkegellager (oscillerende toepassingen) - ttcs |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,94 excl. BTW
/ stuk
€ 133,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen