Referenties
Timken:NA798-902A3
Rubix:03329287
EAN:0053893194158


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 206,375 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 798-902A3 KEGELLAGER ASSY
Timken NA798-902A3 kegellager assy (dubbelrijig, TDO) met 127 mm boring en 206,375 mm buitendiameter. Ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 206,375 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
| Gewicht | 12,49 kg |
| Serie | tdo (tapered double outer) |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 107,95 mm |
| Tolerantie | abma class 2 |
| Lagertype | kegellager (tapered roller bearing), dubbelrijig (tdo) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 68600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.050,20 excl. BTW
/ stuk
€ 4.900,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen