TIMKEN LM 11900 LA/LM 11949/LM 11910 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:LM11900LA/LM11949/LM11910
Rubix:03328179
EAN:0053893782966
TIMKEN LM 11900 LA/LM 11949/LM 11910 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter45,23 mm
Breedte15,49 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN LM 11900 LA/LM 11949/LM 11910 KEGELLAGER EENRIJIG


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee afzonderlijke hoofdonderdelen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Sterke punten

Bieden de grootste duurzaamheid in de meest compacte ruimte
Maximaliseren de betrouwbaarheid en levensduur
Beheren zowel radiale als axiale belastingen
Bieden verschillende belangrijke en unieke prestatiekenmerken waardoor ze aan een breed scala aan toepassingsvereisten kunnen voldoen

Toepassingen

Industriële apparatuur
Compressoren
Motoren en generatoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter45,23 mm
Breedte15,49 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a32000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca39100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 42,29 excl. BTW
/ stuk
€ 51,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen