TIMKEN NA 71450/71751 D KEGELLAGER EENRIJIG

Rollager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:NA71450/71751D
Rubix:03384536
EAN:0053893247243
TIMKEN NA 71450/71751 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte190,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN NA 71450/71751 D KEGELLAGER EENRIJIG


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte190,5 mm
Kokerstaal
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca67100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.327,49 excl. BTW
/ stuk
€ 2.816,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen