TIMKEN 472 B CUP

Kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:472B
Rubix:03384867
Fabrikant:100054898
EAN:0053893038322
TIMKEN 472 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte24,237 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 472 B CUP


Kegelrollager, enkele beker met flens 472B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht verpakking502,1 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte24,237 mm
Gewicht0,572 kg
Serie475
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Dikte24,237 mm
Tolerantieabma precisieklasse 2
Lagertypebeker voor kegelrolager, enkel geflanste beker (tsf), imperial
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca24500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 179,98 excl. BTW
/ stuk
€ 217,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen