Referenties
Timken:15106
Rubix:03383355
Fabrikant:100055139
EAN:0053893185750


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 26,988 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 33,53 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
Productdetails : TIMKEN 15106 CONE
Timken kegel (inner ring) voor taps toelopend rollager TS. Bore 26,988 mm, breedte 20,638 mm, buiten-diameter 33,53 mm. Ca90 = 9310 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 184,6 g |
| Binnendiameter | 26,988 mm |
| Buitendiameter | 33,53 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
| Gewicht | 0,961 kg |
| Serie | 15000 |
| Materiaal | laaggelegeerd koolstof-chroom lagerstaal (bv. 52100, volgens astm a295) |
| Koker | staal |
| Dikte | 19,05 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 9310 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,18 excl. BTW
/ stuk
€ 49,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen