Referenties
Timken:M88046/M88010
Rubix:03384492
EAN:0053893664880






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,2 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN M 88046/M 88010 KEGELLAGER ASSY
Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee afzonderlijke hoofdonderdelen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.
Sterke punten
Bieden de grootste duurzaamheid in de meest compacte ruimte
Maximaliseren de betrouwbaarheid en levensduur
Beheren zowel radiale als axiale belastingen
Bieden verschillende belangrijke en unieke prestatiekenmerken waardoor ze aan een breed scala aan toepassingsvereisten kunnen voldoen
Maximaliseren de betrouwbaarheid en levensduur
Beheren zowel radiale als axiale belastingen
Bieden verschillende belangrijke en unieke prestatiekenmerken waardoor ze aan een breed scala aan toepassingsvereisten kunnen voldoen
Toepassingen
Industriële apparatuur
Compressoren
Motoren en generatoren
Compressoren
Motoren en generatoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,2 mm |
| Serie | m88000 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 77400 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 76300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,59 excl. BTW
/ stuk
€ 70,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen