Referenties
Timken:28584/28521
Rubix:03321523
EAN:0053893655109




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,387 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 92,075 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
Productdetails : TIMKEN 28584/28521 KEGELLAGER EENRIJIG
Enkelrijig conisch rollager 28584/28521
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 52,387 mm |
| Buitendiameter | 92,075 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
| Gewicht | 0,67 kg |
| Serie | 28500 |
| Koker | staal |
| Lagertype | enkelrijig conisch rollager (ts / tapered single), inch-serie (scheidbare kegel en kom) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 16600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,79 excl. BTW
/ stuk
€ 155,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen