Referenties
Timken:66520
Rubix:03384953
Fabrikant:100204852
EAN:0053893359892


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 66520 CUP
Conische rollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 523 g |
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 122,238 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Serie | 66500 |
| Lagertype | conische rollager-buitenring, eenrijig (single cup / ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 54100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,55 excl. BTW
/ stuk
€ 96,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen