TIMKEN 07098/07204 B KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:07098/07204B
Rubix:03320098
EAN:0053893293578
TIMKEN 07098/07204 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter24,981 mm
Buitendiameter51,994 mm
Breedte14,26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 07098/07204 B KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellager eenrijig Timken 07098/07204 B (TSF met flens) met boring 24,981 mm en buitendiameter 51,994 mm. Geschikt voor hoge gecombineerde belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter24,981 mm
Buitendiameter51,994 mm
Breedte14,26 mm
Gewicht0,1 kg
Serie7000
Kokerstaal
Dikte5,08 mm
Lagertypekegellager eenrijig
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca5190 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 128,08 excl. BTW
/ stuk
€ 154,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen