Referenties
Timken:HM926749
Rubix:03384250
Fabrikant:100073330
EAN:0053893713175


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127,792 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 53,98 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 926749 CONE
Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 228,6x228,6x60,452 mm |
| Gewicht verpakking | 5509,8 g |
| Binnendiameter | 127,792 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 53,98 mm |
| Serie | hm926700 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 673000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 586000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.632,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.975,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen