Referenties
Timken:5358
Rubix:03323584
Fabrikant:100058818
EAN:0053893142388


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 44,475 mm |
Productdetails : TIMKEN 5358 CONE
Timken kegelrollenlager conus 5358 uit de TS-serie. Cone (inner ring) voor montage in paren op een as en ontworpen voor gecombineerde belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 93,6752x93,6752x62,0776 mm |
| Gewicht verpakking | 1140,8 g |
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 44,475 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Serie | ts |
| Koker | staal |
| Lagertype | kegelrollenlager conus (single cone) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 27900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,81 excl. BTW
/ stuk
€ 338,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen