Referenties
Timken:LM11910-20395
Rubix:03328181
EAN:0053893118123

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35,56 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 45,212 mm |
| Breedte | 12,192 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 11910-20395 CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35,56 mm |
| Buitendiameter | 45,212 mm |
| Breedte | 12,192 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,32 excl. BTW
/ stuk
€ 10,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen