Referenties
Timken:T92
Rubix:03329628
EAN:0053893942353


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24,054 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 44,958 mm |
| Breedte | 13,487 mm |
Productdetails : TIMKEN T 92-904A1 KEGELTAATSLAGER
Timken T92-904A1 is een axiale kegeltaatslager (TTSP/TTSPS/TTSPL) met d=24,054 mm, D=44,958 mm en T=13,487 mm. Statische belasting (C0a) volgens Steering Pivot Rating: 11950 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24,054 mm |
| Buitendiameter | 44,958 mm |
| Breedte | 13,487 mm |
| Serie | t92 |
| Materiaal | gestempeld staal (kooi/retainer) |
| Koker | staal |
| Dikte | 13,487 mm |
| Lagertype | kegeltaatslager (axiaal, ttsp/ttsps/ttspl) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 11950 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,67 excl. BTW
/ stuk
€ 68,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen