Referenties
Timken:453A
Rubix:03384854
Fabrikant:100044416
EAN:0053893034300


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 87,44 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 453 A CUP
Conische rollager enkele buitenring 453A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 450,4 g |
| Binnendiameter | 87,44 mm |
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Serie | 455 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 20200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,10 excl. BTW
/ stuk
€ 106,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen