Referenties
Timken:08231D
Rubix:03320144
Fabrikant:100055518
EAN:0053893168890







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,163 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 58,738 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
Productdetails : TIMKEN 08231 D CUP
Timken 08231D dubbele conische lagercup (TDO) met boring 30,163 mm en OD 58,738 mm. Ontworpen voor hoge axiale belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 122,9 g |
| Binnendiameter | 30,163 mm |
| Buitendiameter | 58,738 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
| Gewicht | 0,36 kg |
| Serie | 8000 |
| Koker | staal |
| Dikte | 32,54 mm |
| Tolerantie | cage-cone frontface clearance: 1,8 mm |
| Lagertype | tdo (tapered double outer) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 6670 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,33 excl. BTW
/ stuk
€ 174,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen