Referenties
Timken:12520
Rubix:03384623
Fabrikant:100053708
EAN:0053893175492


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20,638 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 49,225 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 12520 CUP
Conische rollager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 66,2 g |
| Binnendiameter | 20,638 mm |
| Buitendiameter | 49,225 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | ts |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | conische rollager-buitenring (single cup) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,77 excl. BTW
/ stuk
€ 23,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen