Referenties
Timken:27690/27620
Rubix:03321430
EAN:0053893654980




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 83,345 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 125,413 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 27690/27620 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt gewoonlijk in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 83,345 mm |
| Buitendiameter | 125,413 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Serie | 27600 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 178000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 21600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,06 excl. BTW
/ stuk
€ 185,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen