Referenties
Timken:33885
Rubix:03383526
EAN:0053893264981




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 53 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : TIMKEN 33885 CONE
Timken 33885 kegellagerkegel (TS) met 44,45 mm boring en 28,58 mm kegelbreedte. Chroomstalen ringen met stalen kooi, on-gecoat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 53 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Gewicht | 2,053 kg |
| Serie | 33800 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Dikte | 0,8 mm |
| Tolerantie | klasse 2 (abma precision rating) |
| Lagertype | ts (single cone) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 19000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,59 excl. BTW
/ stuk
€ 118,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen