Referenties
Timken:M88048
Rubix:03384493
Fabrikant:100031862
EAN:0053893428024


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN M 88048-20395 CONE
Timken conische rollager single cone M88048. Boring 33,338 mm, ringbreedte 22,225 mm en dynamische axiale rating Ca90 van 18500 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 235,9 g |
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Buitendiameter | 68,262 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | m88000 |
| Koker | staal |
| Dikte | 17,462 mm |
| Lagertype | conische rollager (single cone) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 18500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,42 excl. BTW
/ stuk
€ 35,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




