TIMKEN M 84510 CUP

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:M84510
Rubix:03385310
Fabrikant:100126072
EAN:0053893419237
TIMKEN M 84510 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte14,732 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN M 84510 CUP


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: de kegel (binnenring) en de kop (buitenring). Het wordt meestal gemonteerd in tegengestelde paren op een as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking88 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte14,732 mm
Seriem84500
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a52900 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca48500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 26,19 excl. BTW
/ stuk
€ 31,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen