TIMKEN 759 CONE

Timken kegelrollager 755

Zie technische informatie

Referenties

Timken:759
Rubix:03383995
Fabrikant:100000328
EAN:0053893084961
TIMKEN 759 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter161,63 mm
Breedte48,26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 759 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)149,3012x149,3012x52,4256 mm
Gewicht verpakking2478,9 g
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter161,63 mm
Breedte48,26 mm
Serie755
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 290,62 excl. BTW
/ stuk
€ 351,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen