TIMKEN 39581 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:39581
Rubix:03383630
Fabrikant:100126457
EAN:0053893280066
TIMKEN 39581 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 39581 CONE


Timken kegellagerkegel 39581 (TS) voor enkelrijige conische rollagers. Cone–cup systeem voor betrouwbare axiale ondersteuning en hoge belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Gewicht verpakking1007 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte30,163 mm
Gewicht0,99 kg
Serie39500
Materiaalvacuum melt steel
Kokerstaal
Dikte30,163 mm
Lagertypekegellager (taps toelopende rollager, enkelrijige ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca25100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 90,77 excl. BTW
/ stuk
€ 109,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen