TIMKEN 67885 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67885
Rubix:03383935
Fabrikant:100052657
EAN:0053893373720
TIMKEN 67885 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter190,5 mm
Buitendiameter209 mm
Breedte46,833 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67885 CONE


Timken 67885 conische rollagerkegel (single cone) uit serie 67800. Bore 190,5 mm, buitendiameter 209 mm, breedte 46,833 mm en Ca90 88.200 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x260,35x50,8 mm
Gewicht verpakking5257,1 g
Binnendiameter190,5 mm
Buitendiameter209 mm
Breedte46,833 mm
Gewicht16,398 kg
Serie67800
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte103,188 mm
Tolerantie2,8 mm
Lagertypeconische rollager (single cone)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca88200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.049,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.269,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen