Referenties
Timken:55200
Rubix:03383810
Fabrikant:100025711
EAN:0053893333656


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 111,125 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
Productdetails : TIMKEN 55200 CONE
Timken TS 55200 cone voor kegelrollenlager (single row). Bore 50,8 mm, O.D. 111,125 mm, B 26,909 mm; Ca90 axiale dynamische belasting 49.500 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 705,8 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 111,125 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 30,163 mm |
| Lagertype | ts - kegelrollenlager (single row, cone onderdeel) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 49500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,31 excl. BTW
/ stuk
€ 220,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen