Kegellager Timken LM361649, Buitendiameter: 450.85 mm | Binnendiameter: 342.9 mm | Breedte: 66.675 mm
Conisch rollager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:LM361649
Rubix:03320943
Fabrikant:100146509
EAN:0053893605029


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 342,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 450,85 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN LM 361649 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 68,326x450,85x450,85 mm |
| Gewicht verpakking | 18669,9 g |
| Binnendiameter | 342,9 mm |
| Buitendiameter | 450,85 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 27 kg |
| Serie | lm361600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 66,675 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2210000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1120000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.660,36 excl. BTW
/ stuk
€ 10.479,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen