Kegellager Timken H 924045/H924010, Buitendiameter: 214.313 mm | Binnendiameter: 111.125 mm | Breedte: 52.388 mm
Conisch rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H 924045/H924010
Rubix:03326304
EAN:0053893716381




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 214,313 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
Productdetails : TIMKEN H 924045/H 924010 KEGELLAGER EENRIJIG
Conisch rollager, imperiaal, enkele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 111,125 mm |
| Buitendiameter | 214,313 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 8 kg |
| Serie | h924000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 55,563 mm |
| Norm | ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM (TIMKEN TS TAPERED ROLLER BEARINGS); ISO 355 REFERENCED FOR TAPERED ROLLER BEARING DESIGNATION SYSTEM COMPARISON |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 610000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 557000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.455,02 excl. BTW
/ stuk
€ 1.760,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen