Kegellager Timken HH224310V, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 53.975 mm
Conische rollagerbeker
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH224310V
Rubix:03326488
Fabrikant:100092253
EAN:0053893518008







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 224310 V CUP
Enkelrijige conische rollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type, en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig 's werelds grootste variëteit in inch- en metrische maten. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de binnenringsamenstelling en de buitenring. Meestal worden ze in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) dient te worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Deze beker (buitenring) dient te worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkel conus. Eendelig geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook verkrijgbaar met pinnentype kooien.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spillen van machinegereedschappen; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53,975x212,725x212,725 mm |
| Logistiek gewicht | 3139 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 219,1512x219,1512x58,7756 mm |
| Gewicht verpakking | 3138,9 g |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,03 kg |
| Serie | hh224300 |
| Totale breedte lager | 66,678 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 906000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 680000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.979,76 excl. BTW
/ stuk
€ 2.395,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen