BALLUF BCCM313-M313-30-300-PX0334-003 BCC02R5
Connectoren / aansluitkabels BCC02R5
Zie technische informatieReferenties
Balluff:BCC02R5
Rubix:3499112964
Fabrikant:BCC02R5


Technische samenvatting
| Type | verlengkabel m8x1 vrouwelijke connector, recht, 3-polig, a-codering / m8x1 mannelijke connector, recht, 3-polig, a-codering, pur zwart, 0,3 m, geschikt voor kabelrups, ip67 |
|---|
Productdetails : BALLUF BCCM313-M313-30-300-PX0334-003 BCC02R5
Connectoren / aansluitkabels, aansluiting 1 = M8x1-vrouwelijke connector, recht, 3-polig, A-gecodeerd, aansluiting 2 = M8x1-mannelijke connector, recht, 3-polig, A-gecodeerd, kabel = PUR zwart, 0,3 m, geschikt voor kabelrups, aantal aders = 3, kabelltemperatuur, vaste aanleg = -50...90 °C, kabelltemperatuur, flexibele aanleg = -25...90 °C, gebruiksspanning Ub = 60 VDC / 60 VAC, nominale stroom (40 °C) = 4,0 A, beschermingsklasse = IP67/IP67, IP69K, goedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbare aansluitingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC-/industriële normen
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Verkorting van bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed gamma (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibiliteit met marktstandaarden (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Multimerken-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen afhankelijkheid van een proprietary oplossing (open systeem)
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van data + energie
Snelle installatie / plug & play
Verkorting van bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed gamma (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibiliteit met marktstandaarden (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-coderingen)
Multimerken-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofit
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen afhankelijkheid van een proprietary oplossing (open systeem)
Toepassingen
De industriële connectiviteit van Balluff wordt gebruikt in automatisering, robotica, de automobielindustrie en intralogistiek om betrouwbare verbindingen tussen sensoren, actuatoren en netwerken te garanderen, ook in zware omgevingen (trillingen, reiniging, temperaturen), terwijl wordt voldaan aan de eisen van de sectoren voedingsmiddelen, farmacie en energie; zij maakt veilige overdracht van gegevens en energie, snelle integratie en optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 (IO-Link, industrieel Ethernet) mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verlengkabel m8x1 vrouwelijke connector, recht, 3-polig, a-codering / m8x1 mannelijke connector, recht, 3-polig, a-codering, pur zwart, 0,3 m, geschikt voor kabelrups, ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,31 excl. BTW
/ stuk
€ 34,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen