Referenties
Balluff:BCC085C
Rubix:3499010575
Fabrikant:BCC085C


Technische samenvatting
| Type | snoer met m12x1-vrouwelijke connector, haaks, 5-polig, codering a, zwart pur, 3 m, geschikt voor kabelrups, 3 geleiders, 0.34 mm², ip67 |
|---|
Productdetails : BALLUFF SENSORKABEL 3M HAAKS M12X1
Connectoren / aansluitkabels, Aansluiting = M12x1-vrouwelijke connector, haaks, 5-polig, codering A, Kabel = zwart PUR, 3 m, geschikt voor kabelrups, Aantal geleiders = 3, Geleiderdoorsnede = 0.34 mm², Kabeltemperatuur, vaste installatie = -50...90 °C, Kabeltemperatuur, flexibele installatie = -25...90 °C, Bedrijfsspanning Ub = 250 VDC / 250 VAC, Nominale stroom (40 °C) = 4.0 A, Beschermingsklasse = IP67, IP68, IP69K, Goedkeuring / conformiteit = CE, cULus, WEEE
Sterke punten
Betrouwbare verbindingen en industriële robuustheid. Voldoet aan IEC-/industriële normen
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van gegevens + energie
Snelle installatie / plug & play
Kortere bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Standaard marktcompatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-codes)
Multimerk-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofitting
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen proprietaire afhankelijkheid (systeemopenheid)
Bestand tegen zware omgevingen (IP67)
Duurzaamheid in beweging (robotica)
Veilige overdracht van gegevens + energie
Snelle installatie / plug & play
Kortere bekabelingstijden
Flexibiliteit en breed assortiment (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Standaard marktcompatibiliteit (M8, M12, RJ45, A/B/D/X-codes)
Multimerk-interoperabiliteit (IFM, SICK, TURCK, enz.). Directe aansluiting van sensoren/actuatoren van derden
Eenvoudige integratie in bestaande installaties. Vereenvoudiging van machine-retrofitting
Ondersteuning van standaardprotocollen (IO-Link, industrieel Ethernet) en Industrie 4.0-architecturen
Geen proprietaire afhankelijkheid (systeemopenheid)
Toepassingen
De industriële connectoren van Balluff worden gebruikt in automatisering, robotica, automotive en intralogistiek om betrouwbare verbindingen tussen sensoren, actuatoren en netwerken te verzekeren, ook in zware omgevingen (trillingen, reiniging, temperaturen), terwijl ze voldoen aan de eisen van de voedingsmiddelen-, farmaceutische en energiesector; ze maken een beveiligde overdracht van gegevens en energie mogelijk, snelle integratie en optimale compatibiliteit met netwerkarchitecturen en Industrie 4.0 (IO-Link, industrieel Ethernet).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snoer met m12x1-vrouwelijke connector, haaks, 5-polig, codering a, zwart pur, 3 m, geschikt voor kabelrups, 3 geleiders, 0.34 mm², ip67 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,85 excl. BTW
/ stuk
€ 21,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen