FESTO HAAKSE CONTRASTEKKER PEV-1/4-WD-LED-230 164275

Stekker PEV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PEV-1/4-WD-LED-230
Rubix:05107498
Fabrikant:164275
EAN:4052568036898
FESTO HAAKSE CONTRASTEKKER PEV-1/4-WD-LED-230 164275

Technische samenvatting

Typehoekaansluitplaat pev
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO HAAKSE CONTRASTEKKER PEV-1/4-WD-LED-230 164275


Haakse contactdoos PEV-1/4-WD-LED-230 voor drukschakelaar, met LED. Schakelstatusweergave=LED geel, Bedrijfsspanningsbereik AC=<= 230 V, Bedrijfsspanningsbereik DC=<= 180 V, Stroombelastbaarheid=8 A, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=(* volgens EU-EMV-richtlijn, * volgens EU-richtlijn lage spanning)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht33,27 g
Typehoekaansluitplaat pev
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84123100
€ 25,11 excl. BTW
/ stuk
€ 30,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden