Referenties
Abicor Binzel:140.0062
Rubix:24360104
EAN:4036584113078


Technische samenvatting
| Draaddiameter | 0,8 mm |
|---|---|
| Lasmateriaal | roestvrij staal |
| Type | contactbuis voor roestvrij staaldraad |
Productdetails : BINZEL CONTACTTIP M6 - 0,8 - 14/15 CUCRZR 140.0062
Contacttip MB 15 CuCrZr M6 L= 25 mm draad Ø 0,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draaddiameter | 0,8 mm |
| Lasmateriaal | roestvrij staal |
| Type | contactbuis voor roestvrij staaldraad |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 18,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen