BINZEL CONTACTTIP ALUM. M6 - 1,2 CU 24/25/26/36/240 141.0010
Contacttip M6 CuCrZr
Zie technische informatieReferenties
Abicor Binzel:141.0010
Rubix:24360172
EAN:4036584065483


Technische samenvatting
| Draaddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Lasmateriaal | aluminium |
| Type | contactbuis voor aluminium draad |
Productdetails : BINZEL CONTACTTIP ALUM. M6 - 1,2 CU 24/25/26/36/240 141.0010
BINZEL 140.0242.50 CONTACT TIP 1MM
Contacttip MB24/25/26/36/240/401/501 Cu M6 L= 28mm draad Ø 1,2 Aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x100x10 mm |
| Gewicht verpakking | 80 g |
| Draaddiameter | 8 mm |
| Lasmateriaal | aluminium |
| Type | contactbuis voor aluminium draad |
| Lengte | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden