SPARTEX CONTACTTIP ALU D1.0 M8 (36/ 500)MIG 36 - 865745

MIG 36 M8-Contacttip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:865745
Rubix:24850229
EAN:3660338199615
SPARTEX CONTACTTIP ALU D1.0 M8 (36/ 500)MIG 36 - 865745

Technische samenvatting

Draaddiameter1,2 mm
Typespartex contacttip alu d1.0 m8 (36/ 500)mig 36 - 865745
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX CONTACTTIP ALU D1.0 M8 (36/ 500)MIG 36 - 865745


Luchtgekoeld. Lengte: 4 meter. Euro-connector. Kabeldiameter: 0,6 tot 1,6 mm 340 A Co2 - 320 A mengsel bij capaciteit van 60%

Sterke punten

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draaddiameter1,2 mm
Typespartex contacttip alu d1.0 m8 (36/ 500)mig 36 - 865745
Lengte30 mm
€ 1,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Draaddiameter

Type