Referenties
Abicor Binzel:140.0114
Rubix:24360106
EAN:4036584020307


Technische samenvatting
| Draaddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Type | binzel contacttip m8 - 0,8 cu 401/501 140.0114 |
Productdetails : BINZEL CONTACTTIP M8 - 0,8 CU 401/501 140.0114
Contact tube M8 Cu MB25/36 length 30 mm wire Ø 0.8 steel.
Contacttip MB25/36 Cu M8 L= 30 mm draad Ø 0,8
Sterke punten
- De kwaliteit van het koper en de precisie van het boren zorgen voor een goede overdracht van de elektrische stroom op de draad voor een langere levensduur van de onderdelen.
Toepassingen
Handmatig of geautomatiseerd MIG/MAG-lassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x100x12 mm |
| Gewicht verpakking | 140 g |
| Draaddiameter | 8 mm |
| Type | binzel contacttip m8 - 0,8 cu 401/501 140.0114 |
| Lengte | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden