BINZEL CONTACTTIP M6 - 1,2 CU 24/25/26/36/240/401 140.0379
Contacttip M6 CuCrZr
Zie technische informatieReferenties
Abicor Binzel:140.0379
Rubix:24360134
EAN:4036584118882


Technische samenvatting
| Draaddiameter | 1,2 mm |
|---|---|
| Lasmateriaal | staal |
| Type | contactbuis m6 cu |
Productdetails : BINZEL CONTACTTIP M6 - 1,2 CU 24/25/26/36/240/401 140.0379
BINZEL 140.0242.50 CONTACT TIP 1MM
Contacttip MB24/25/26/36/240/401/501 Cu M6 L= 28mm draad Ø 1,2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x100x10 mm |
| Gewicht verpakking | 80 g |
| Draaddiameter | 1,2 mm |
| Lasmateriaal | staal |
| Type | contactbuis m6 cu |
| Lengte | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden