Referenties
Abicor Binzel:140.0051
Rubix:24360098
EAN:4036584050786


Technische samenvatting
| Draaddiameter | 0,8 mm |
|---|---|
| Lasmateriaal | staal |
| Type | contactbuis m6 cu |
Productdetails : BINZEL CONTACTTIP M6 - 0,8 CU 24/25/26/36/240/401 140.0051
The Radnor ® M6 series Contact tip adapts to a 0.03 wire and is designed for use with MIG pistols up to 180 A Binzel ® Alpha 1 ™.
Contacttip MB24/25/26/36/240/401/501 Cu M6 L= 28mm draad Ø 0,8
Sterke punten
De hoogwaardige, duurzame koperen contactnaald is ideaal voor laswerktoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Draaddiameter | 0,8 mm |
| Lasmateriaal | staal |
| Type | contactbuis m6 cu |
| Lengte | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden