Referenties
Abicor Binzel:140.0059
Rubix:24360102
EAN:4036584031761


Technische samenvatting
| Draaddiameter | 0,8 mm |
|---|---|
| Lasmateriaal | staal |
| Type | contactbuis voor staaldraad |
Productdetails : BINZEL CONTACTTIP M6 - 0,8 CU 14/15 - 140.0059
Contact tube MB 15 Cu M6
Contacttip MB 15 Cu M6 L= 25 mm draad Ø 0,8
Sterke punten
De kwaliteit van het koper en de precisie van het boren zorgen voor een goede overdracht van de elektrische stroom op de draad voor een langere levensduur van de onderdelen.
Toepassingen
Handmatig of geautomatiseerd MIG/MAG-lassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x100x8 mm |
| Gewicht verpakking | 60 g |
| Draaddiameter | 0,8 mm |
| Lasmateriaal | staal |
| Type | contactbuis voor staaldraad |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden