SPARTEX CONTACTTIP D0.8 (14/15/24/240/150)MIG 15 - 865708

MIG 15 M6 - Cu-Contacttip

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:865708
Rubix:24850239
EAN:3660338199370
SPARTEX CONTACTTIP D0.8 (14/15/24/240/150)MIG 15 - 865708

Technische samenvatting

Draaddiameter0,8 mm
Typespartex contacttip d0.8 (14/15/24/240/150)mig 15 - 865708
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX CONTACTTIP D0.8 (14/15/24/240/150)MIG 15 - 865708


MIG-verbruiksartikelen 15

Sterke punten

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Draaddiameter0,8 mm
Typespartex contacttip d0.8 (14/15/24/240/150)mig 15 - 865708
Lengte25 mm
€ 12,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 14,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Draaddiameter

Type