• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Las- en snijapparaten(1.397)
    • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden(197)
    • Lastoevoegmaterialen(302)
    • Weerstandslassen(1)
    • Stiftlassen(1)
    • Plasmalassen(2)
    • Luchtbehandeling(36)
    • Solderen(120)
    Bekijk Lastechniek
    • Plasmasnijders(77)
    • TIG-lasapparaat(484)
    • MMA-Lasmachine(18)
    • MIG/MAG-lasapparaten(701)
    • Lastoebehoren(117)
    Bekijk Las- en snijapparaten
    1. Rubix Categorieën
    2. Lastechniek
    3. Las- en snijapparaten
    4. MIG/MAG-lasapparaten
    5. MIG/MAG onderdelen
    6. Contactbuis
    7. ESAB KONTAKTTIP 40A (STANDOFF) SL40

    ESAB KONTAKTTIP 40A (STANDOFF) SL40

    Contactbuis Esab

    Zie technische informatie

    Referenties

    Esab:9-0094
    Rubix:24711210
    EAN:0699488011716
    brand logo

    Productdetails : ESAB KONTAKTTIP 40A (STANDOFF) SL40


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid5
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 33,60 excl. BTW
    / 5 stuks
    € 40,66 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 4 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BINZEL CONTACTTIP ALUM. M6 - 1,0 CU 24/25/26/36/240 141.0006BINZEL CONTACTTIP M6 - 0,6 - 14/15 CUCRZR 140.0855BINZEL CONTACTTIP ALUMINIUM M8 - 10,0 CU 141.0008BINZEL CONTACTTIP M8 1,2 E-CU L=95MM NARROW GAPSPARTEX CONTACTTIP D1.6 ALU M8 (36/ 500)MIG 36/500 A 865765SPARTEX CONTACTTIP D2.4 30MM M8 CUCRZR MIG 36/500 A - 865770BINZEL CONTACTTIP M6 - 1,2 CU 24/25/26/36/240/401 140.0379BINZEL CONTACTTIP M8 - 1,2 CU 401/501 140.0442BINZEL CONTACTTIP M6 - 0,8 - 14/15 CUCRZR 140.0062BINZEL CONTACTTIP ALUM. M6 - 1,2 CU 24/25/26/36/240 141.0010BINZEL CONTACTTIP M8 - 1,6 CU 401/501 140.0587BINZEL CONTACTTIP M6 - 1,2 CU 140.0387SPARTEX CONTACTTIP CU D1.0 AL/M6 (25/26/36)MIG 25 - 865722SPARTEX CONTACTTIP ALU D1.0 M8 (36/ 500)MIG 36 - 865745SPARTEX CONTACTTIP D2.0 30MM M8 CUCRZR MIG 36/500 A - 865769
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap