SPARTEX CONTACTTIP CU D1.6 M8 (36/ 500)MIG 36/500 A - 865762
MIG 36/500 A M8-contacttip
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:865762
Rubix:24850236
EAN:3660338199707


Technische samenvatting
| Draaddiameter | 1,6 mm |
|---|---|
| Type | spartex contacttip cu d1.6 m8 (36/ 500)mig 36/500 a - 865762 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX CONTACTTIP CU D1.6 M8 (36/ 500)MIG 36/500 A - 865762
MIG-verbruiksartikelen 36/500 A
Sterke punten
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draaddiameter | 1,6 mm |
| Type | spartex contacttip cu d1.6 m8 (36/ 500)mig 36/500 a - 865762 |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 15,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen