Referenties
Pferd Tools:COR 800 250 H00
Rubix:23081143
Fabrikant:19600251
EAN:4007220669464




Productdetails : PFERD AANZETVIJL CORINOX 800 250 K 00
Dankzij de Vickers-hardheid van 1.200 HV is deze platte CORINOX-vijl, met referentie COR 800, ideaal voor nauwkeurig vijlwerk op moeilijk bewerkbare materialen, zoals roestvast staal en thermohardende composieten.
Kenmerken:
De COR 800 platte CORINOX-vijl is een handaanzetvijl die aan drie zijden is gekapt en deel uitmaakt van het assortiment precisievijlen van PFERD Tools. De oppervlaktehardheid van 1.200 HV zorgt voor een extreem hoge slijtvastheid en schokbestendigheid, ook bij materialen die bekendstaan als moeilijk te vijlen: roestvast staal (V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, exotische legeringen, harde non-ferrometalen en vezelversterkte thermohardende kunststoffen (GVK, CFK).
De nauwkeurige geometrie van de doorsnede zorgt voor een hogere vormnauwkeurigheid dan bij conventionele werkplaatsvijlen. De kruiskap maakt grove precisiebewerking mogelijk. Spanen zetten zich niet vast in de kap en kunnen eenvoudig worden verwijderd door de vijl uit te kloppen, zonder extra gereedschap. De vijl is verkrijgbaar in drie lengtes en verschillende Zwitserse kapgroftes en is geschikt voor een breed scala aan werkzaamheden: afronden, afschuinen, ontbramen, oppervlaktebewerking en afwerken.
Specificaties:
• Profiel: plat (handaanzetvijl).
• Kap: aan drie zijden, kruiskap.
• Oppervlaktehardheid: 1.200 HV (Vickers-hardheid).
• Beschikbare lengtes: 150 mm, 200 mm, 250 mm.
• Beschikbare Zwitserse kapgroftes: H00, H0, H2.
• Breedte per lengte: 18 mm (150 mm); 22 mm (200 mm); 25 mm (250 mm).
• Hoogte per lengte: 4 mm (150 mm); 5 mm (200 mm); 6 mm (250 mm).
• Aanbevolen handgreep (niet meegeleverd): FH 3 voor 150 mm; FH 4/1 voor 200 mm en 250 mm.
• Gebruik: handmatig.
Kenmerken:
De COR 800 platte CORINOX-vijl is een handaanzetvijl die aan drie zijden is gekapt en deel uitmaakt van het assortiment precisievijlen van PFERD Tools. De oppervlaktehardheid van 1.200 HV zorgt voor een extreem hoge slijtvastheid en schokbestendigheid, ook bij materialen die bekendstaan als moeilijk te vijlen: roestvast staal (V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, exotische legeringen, harde non-ferrometalen en vezelversterkte thermohardende kunststoffen (GVK, CFK).
De nauwkeurige geometrie van de doorsnede zorgt voor een hogere vormnauwkeurigheid dan bij conventionele werkplaatsvijlen. De kruiskap maakt grove precisiebewerking mogelijk. Spanen zetten zich niet vast in de kap en kunnen eenvoudig worden verwijderd door de vijl uit te kloppen, zonder extra gereedschap. De vijl is verkrijgbaar in drie lengtes en verschillende Zwitserse kapgroftes en is geschikt voor een breed scala aan werkzaamheden: afronden, afschuinen, ontbramen, oppervlaktebewerking en afwerken.
Specificaties:
• Profiel: plat (handaanzetvijl).
• Kap: aan drie zijden, kruiskap.
• Oppervlaktehardheid: 1.200 HV (Vickers-hardheid).
• Beschikbare lengtes: 150 mm, 200 mm, 250 mm.
• Beschikbare Zwitserse kapgroftes: H00, H0, H2.
• Breedte per lengte: 18 mm (150 mm); 22 mm (200 mm); 25 mm (250 mm).
• Hoogte per lengte: 4 mm (150 mm); 5 mm (200 mm); 6 mm (250 mm).
• Aanbevolen handgreep (niet meegeleverd): FH 3 voor 150 mm; FH 4/1 voor 200 mm en 250 mm.
• Gebruik: handmatig.
Sterke punten
• Hardheid van 1.200 HV: extreem hoge slijtvastheid, zelfs bij abrasieve materialen.
• Geen vollopen: spanen kunnen eenvoudig worden verwijderd door de vijl uit te kloppen, zonder de werkzaamheden te onderbreken.
• Precisiegeometrie: betrouwbaar werken aan complexe onderdelen en op moeilijk bereikbare plaatsen.
• Geschikt voor roestvast staal, exotische legeringen en versterkte composieten: één productserie voor moeilijk bewerkbare materialen.
• Verkrijgbaar in drie lengtes en verschillende Zwitserse kapgroftes: af te stemmen op de hoeveelheid af te nemen materiaal en de toegankelijkheid van de te bewerken zone.
• Geen vollopen: spanen kunnen eenvoudig worden verwijderd door de vijl uit te kloppen, zonder de werkzaamheden te onderbreken.
• Precisiegeometrie: betrouwbaar werken aan complexe onderdelen en op moeilijk bereikbare plaatsen.
• Geschikt voor roestvast staal, exotische legeringen en versterkte composieten: één productserie voor moeilijk bewerkbare materialen.
• Verkrijgbaar in drie lengtes en verschillende Zwitserse kapgroftes: af te stemmen op de hoeveelheid af te nemen materiaal en de toegankelijkheid van de te bewerken zone.
Toepassingen
De COR 800 van Pferd Tools is geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals:
• Afwerken en aanpassen van onderdelen van roestvast staal, hittebestendige legeringen en composieten (GVK, CFK).
• Afschuinen, afronden en ontbramen in werkplaatsen voor mechanische productie.
• Vervaardigen en nabewerken van gereedschappen: matrijzen, pons-, vorm- en stansgereedschappen.
• Installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan industriële apparatuur.
• Afwerken en aanpassen van onderdelen van roestvast staal, hittebestendige legeringen en composieten (GVK, CFK).
• Afschuinen, afronden en ontbramen in werkplaatsen voor mechanische productie.
• Vervaardigen en nabewerken van gereedschappen: matrijzen, pons-, vorm- en stansgereedschappen.
• Installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan industriële apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 250 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 431,64 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 522,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
