Referenties
Sandvik Coromant:R300-063Q22-16H
Rubix:A0434844
Fabrikant:5744285



Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES R300-063Q22-16H
CoroMill® 300 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 22 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | arbor -iso 6462 -a (inbusbout) -metric: 22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 736,00 excl. BTW
/ stuk
€ 890,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen