Dwarsspie frezen
Filter opties
Categorieën
hss-dwarsspie frees (9)
Merk / Fabrikant
giss cutline
(3)
mitsubishi materials
(2)
sandvik coromant
(2)
walter
(2)

8 Product (en) met 9 variant (s):
COROMANT COROMILL 745 VLAKFREES 745-063Q22-21M
- sandvik coromant:745063Q2221M
- rubix:A0446598
- fabrikant:6702217
- Diameter:63 mm
- Diameter cilinderboring:22 mm
- Aantal tanden:5
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 666,12 excl. BTW
/ stuk
COROMANT COROMILL 745 VLAKFREES 745-080Q27-21M
- sandvik coromant:745080Q2721M
- rubix:A0445473
- fabrikant:6702219
- Diameter:80 mm
- Diameter cilinderboring:27 mm
- Aantal tanden:6
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 783,72 excl. BTW
/ stuk
CUTLINE HSS CO8 MANTELKOPFREES 50MM - 867550 (OUD 701778)
- Vervangen ref.:701778
- giss cutline:867550
- rubix:20622566
- ean:3660338215230
- Diameter:50 mm
- Aantal tanden:8
- Type vertanding:frees 2 maten
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 141,96 excl. BTW
/ stuk
WALTER WPL. HOEKFREES DC20 F4042R.W20.020.Z03.10
- walter:F4042R.W20.020.Z03.10
- rubix:20405953
- fabrikant:5528976
- Diameter:20 mm
- Aantal tanden:3
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 393,30 excl. BTW
/ stuk
CUTLINE HSS CO8 MANTELKOP RUWFREES 50MM 867545 (OUD 701787)
- giss cutline:867545
- rubix:20622582
- ean:3660338215193
- Diameter:50 mm
- Aantal tanden:8
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 202,86 excl. BTW
/ stuk
WALTER FREESBODY XTRATEC F4042.B40.125.Z10.15
- walter:F4042.B40.125.Z10.15
- rubix:20405733
- fabrikant:6049049
- Diameter:40 mm
- Aantal tanden:10
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 1.146,65 excl. BTW
/ stuk
MITSUBISHI SCHACHTFREES VHM GECOAT MSTAR MS2MRBD0150R030
- mitsubishi materials:MS2MRBD0150R030
- rubix:20832110
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 63,99 excl. BTW
/ stuk
MITSUBISHI SCHACHTFREES VHM GECOAT MSTAR MS4MCD0600
- mitsubishi materials:MS4MCD0600
- rubix:20832786
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
€ 56,61 excl. BTW
/ stuk