COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32-203R38FM0.472
CoroMill® 331 verstelbare frees in drie maten
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R331.32-203R38FM0.472
Rubix:A0430624
Fabrikant:6448901



Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32-203R38FM0.472
CoroMill® 331 verstelbare drievoudige frees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 203,2 mm |
| Z | 8 mm |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 62,992 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -inch: 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.464,56 excl. BTW
/ stuk
€ 2.982,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen