Referenties
Sandvik Coromant:345-050Q22-13H
Rubix:A0433945
Fabrikant:5759263



Productdetails : COROMANT COROMILL 2345 VLAKFREES 345-050Q22-13H
CoroMill® 345 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 22 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 45 mm |
| Schacht | opname -iso 6462 -a (cilinderkopbout met binnenzeskant) -metrisch: 22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 642,20 excl. BTW
/ stuk
€ 777,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen