SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1HT32-500

CY1H, magnetisch gekoppelde stangloze cilinder, hoge precisie geleiding

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY1HT32-500
Rubix:A0727160
Fabrikant:CY1HT32-500
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1HT32-500

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder500 mm
Diameter zuiger32 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY1HT32-500


Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.

Sterke punten

Zeer nauwkeurige geleiding Boringmaten: 6, 10, 15, 20, 25 en 32 (mm) Slaglengtes van 100 mm tot 1000 mm Verkrijgbaar met schokdempers Geschikt voor automatische schakelaars

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder500 mm
Diameter zuiger32 mm
€ 2.256,06 excl. BTW
/ stuk
€ 2.729,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen