FAG NJ 310 E/XL/M1A/C4/QP51 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cylindrical roller bearing
Zie technische informatieReferenties
FAG:NJ310-E-XL-M1A-QP51-C4
Rubix:03019029
Fabrikant:0382608240040
EAN:4012801384421
Productdetails : FAG NJ 310 E/XL/M1A/C4/QP51 CILINDERLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1340 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,54 excl. BTW
/ stuk
€ 294,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
